Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiPackline PP-Umreifungsband, schwarz, 12 mm breit, 0,60 mm dick, 3.000 lfm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
ProfiPackline PP-Umreifungsband, schwarz, 12 mm breit, 0,60 mm dick, 3.000 lfm
ProfiPackline PP-Umreifungsband, schwarz, 12 mm breit, 0,60 mm dick, 3.000 lfm
ProfiPackline PP-Umreifungsband, schwarz, 12 mm breit, 0,60 mm dick, 3.000 lfm
Artikel-Nr.:
     686-0392334
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0392334
EAN/GTIN:
     4018405002563
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

PP-Umreifungsbänder schwarz


Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten.
PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette.

Highlights:
  • optimale Verarbeitung auf allen Handgeräten und Umreifungsautomaten
  • hohe Reißfestigkeit und geringe Spleißneigung
  • bestens geeignet für den Paket- und Palettenversand


PP-Umreifungsband, schwarz - 12 mm breit , 0,63 mm dick, 3.000 lfm. pro Spule, Reißfestigkeit 155 kg, 203 mm Kerndurchmesser, 1 Pal. = 60 Rollen
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12x0,6mm 3000m, pp-umreifungsband, pp-umreifungsband 11,8x0,68mm, PP-Umreifungsbänder schwarz, Verpackungssysteme, Abrollsysteme, Arbeitsplatzsysteme, Ladungssicherung, Packtische, profiSTRAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,03*
  
Preis gilt ab 20 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 75,02*
€ 89,27
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 74,51*
€ 88,67
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 58,78*
€ 69,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,83*
€ 59,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,03*
€ 57,16
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0392332
ab € 50,88*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0392333
ab € 51,61*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0392335
ab € 46,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.