Der Akyga® AK-ND-74-Netzadapter ist eine zuverlässige Stromquelle für Lenovo IdeaPad-Notebooks. Es zeichnet sich durch schlankes Design und geringes Gewicht aus. Sie können es einfach in Ihre Reise...
2 m Laptop Ladekabel, EU Schuko Stecker auf C5, 2,5A 250V, 18AWGDas 3-polige Laptop-Stromkabel PXTNB3SEU2M ist mit einem EU-Stecker und einem 3-poligen Anschluss versehen. Dadurch eignet es sich al...
Mit dem Apple 87W USB‑C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein MacBook zuhause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Der Power Adapter ist mit jedem USB‑C fähigen Gerät kompatibe...
Das LC-NB-PRO-90-C ist ein universelles Mehrbereichs-Notebook-Netzteil, das mit nahezu jedem Notebook mit USB-C-Anschluss auf dem Markt betrieben werden kann.
Akyga AK-ND-50 ist ein dediziertes Netzteil für verschiedene Notebooks, die mit Strom mit Parametern 20V/2.25A, mit Kraft 45W und mit Stecker 4.0*1.7 mm versorgt sind. Ein Stromkabel besitzt einen ...
Wer geschaftlich viel mit dem Auto unterwegs ist, bewahrt am besten gleich im Auto ein Kfz-Notebook-Netzteil auf. So ist jederzeit gewahrleistet, dass zum Geschaftstermin Ihr Notebook energiegelade...
Canon Netzadapter AC-E6N Machen Sie noch mehr aus Ihrer Kamera mit dem Netzadapter AC-E6N AC für lang andauernde und Zeitraffer-Aufnahmen. Der Netzadapter AC-E6N ersetzt den Akku der Kamera zum dir...
Dieses Inline® Netzteil trägt die Bezeichnung Universalnetzteil mit vollem Recht. Dank der besonderen Anschlusstechnik ist ein falsches Einstellen der Ausgangsspannung schlichtweg unmöglich. Einfac...
Durch ein ThinkPad-Ersatznetzteil kann das ThinkPad immer und überall an den Netzstrom angeschlossen werden, wenn eine Wandsteckdose verfügbar ist. Beispielsweise können Sie ein ThinkPad-Netzteil i...
Dem neuen leichten Xilence Notebooknetzteil sieht man sein kraftvolles Inneres kaum an. Dennoch liefert das schlanke Powerpaket Leistung, bei bis zu 24V Ausgangsspannung. Dabei erreicht es eine ers...