Akyga® AK-ND-37 ist ein dediziertes Auto-Netzteil für verschiedene Notebooks, die mit Strom mit Parametern 19V/4.74A, mit Kraft 90W und mit Stecker 5.5*3.0 mm + Pin versorgt sind. Das Netzteil ist ...
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Ladegerät. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr CANON CB-2LFEgenauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom ...
Einfaches Aufladen über USB-C™ Nutzen Sie zur Stromversorgung und zum Aufladen Ihres Notebooks oder Tablets[1] über dessen USB-C™ Anschluss den HP USB-C™ G2 Netzadapter mit 45 W.
Mit diesem schicken Notebook-Adapter steht Ihnen immer eine sekundäre Stromversorgung zur Verfügung – im Büro, zu Hause oder unterwegs. Er eignet sich auch ideal als Ersatz für einen schadhaften od...
Das Lenovo 100-Watt-Netzteil (USB Typ C) ermöglicht schnelles, effizientes Laden zuhause, im Büro oder unterwegs. Dies ist das ideale Ersatz-Netzteil für Ihr ThinkPad Notebook.
Die Akyga® Serviceleitung aus der Serie AK-SC mit Bestimmung für DC-Netzteile. Sie ist aus dem robusten PCV-Material und mit einem Ferritfilter von hoher Qualität ausgestattet. Die Gesamtlänge der ...
Ob Home Office, mobiles Arbeiten oder Geschaftsreise - das Notebook-Netzteil ist meist nicht dort, wo man es gerade braucht. Zeit fur ein Zweitnetzteil, vielleicht sogar ein drittes - damit jederze...
Dieses Inline® Netzteil trägt die Bezeichnung Universalnetzteil mit vollem Recht. Dank der besonderen Anschlusstechnik ist ein falsches Einstellen der Ausgangsspannung schlichtweg unmöglich. Einfac...
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen fü...
Intelligente Netzteile von HP versorgen Ihr Notebook mit Strom und laden gleichzeitig den internen Akku auf. Mit diesen Netzteilen können Sie Ihr Notebook außerhalb des Büros oder unterwegs mit Str...
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen fü...
Mit den Universalnetzteilen, können Sie die verschiedensten Notebooks mit dem gleichen Ladegerät laden. Einfach den passenden Adapter aufsetzen und schon kann es losgehen. Ideal als zuverlässiges E...