Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL K00F5 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 130 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL K00F5 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 130 W Schwarz
DELL K00F5 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 130 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65531316
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     K00F5
EAN/GTIN:
     5706998651662
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Ausgangsleistung
130 W
Ausgangsspannung
20 V
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Precision Notebooks 5530 2 IN 1 LA FERRARI P BTX, 5530 2 IN 1 LA FERRARI P XPS Notebooks 15 2IN1 9575 LAFERRARI CTO, 15 2IN1 9575 LAFERRARI BTX
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
350 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.