Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-NB-PRO-90-C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-NB-PRO-90-C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
LC-Power LC-NB-PRO-90-C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
LC-Power LC-NB-PRO-90-C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
LC-Power LC-NB-PRO-90-C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
LC-Power LC-NB-PRO-90-C Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95292363
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-NB-PRO-90-C
EAN/GTIN:
     4260070128912
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ladegerät USB
Das LC-NB-PRO-90-C ist ein universelles Mehrbereichs-Notebook-Netzteil, das mit nahezu jedem Notebook mit USB-C-Anschluss auf dem Markt betrieben werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
5 - 20 V
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überspannung, Überlastschutz, Überstrom, Kurzschluß
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
370 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
443 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.