Produktpalette: W58 Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 50 VDC SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 VAC Produktpalette: W23 Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 50 VDC SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 VAC Produktpalette: W23 Nennstrom: 30 A Nennspannung, V DC: 50 VDC SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: W28 Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: 32 VDC SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: W31 Nennstrom: 40 A Nennspannung, V DC: 50 VDC SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Keine Angaben
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: W31 Nennstrom: 40 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Keine Angaben
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 VAC Produktpalette: W31 Nennstrom: 5 A Nennspannung, V DC: 50 VDC SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: W31 Nennstrom: 5 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Nein
Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: W58 Nennstrom: 4 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: Cadmium oxide (25-Jun-2020) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Keine Angaben