Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: W31-X2M1G-40Ú SCHUTZSCHALTER, THERMISCH, 1P, 250V, 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397501
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W31-X2M1G-40Ú
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter thermisch
schutzschalter
Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: W31
  • Nennstrom: 40 A
  • Nennspannung, V DC: 50 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Thermische, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, W31-X2M1G-40Ú, 3397501, 339-7501
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,10*
    € 70,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,67*
    € 68,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,46*
    € 60,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,82*
    € 49,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,47*
    € 49,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,42*
    € 40,96
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    W31-X2M1G-40
    ab € 35,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.