Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: W28-XQ1A-16.. THERM. SCHUTZSCHALTER 250VAC 16A PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3397495
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W28-XQ1A-16..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter
Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: W28
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Thermische, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, W28-XQ1A-16.., 3397495, 339-7495
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,00*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP006308
    ab € 2,96*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP006327
    ab € 3,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.