Magnetischer Schutzschalter, 2-1393254-1, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, schwarz, Betriebsspannung 277 VAC, 1A Nennstrom, 1-polig. Features * Konzipiert für d...
Magnetischer Schutzschalter, 3-1393254-4, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, schwarz, Betriebsspannung 277 VAC, 10A Nennstrom, 1-polig. Features * Konzipiert für ...
Produktpalette: W28 Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 2 A Nennspannung, V DC: 32 VDC SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: W31 Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 50 A Nennspannung, V DC: 50 VDC SVHC: To Be Advised Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Magnetischer Schutzschalter, 8-1393252-2, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, weiß, Betriebsspannung 65 VDC, 15A Nennstrom, 1-polig. Features * Konzipiert für den ...
Produktpalette: W28 Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 32 VDC SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Magnetischer Schutzschalter, 2-1393254-4, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, schwarz, Betriebsspannung 277 VAC, 2A Nennstrom, 1-polig. Features * Konzipiert für d...
Produktpalette: W28 Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 VAC Nennstrom: 3 A Nennspannung, V DC: 32 VDC SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Magnetischer Schutzschalter, 8-1393252-3, Potter & Brumfield Leistungsschalter, magnetisch, Serie mit Auslöser, weiß, Betriebsspannung 65 VDC, 2A Nennstrom, 1 polig. Features * Konzipiert für den i...