Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: W31-X2M1G-40 THERM. SCHUTZSCHALTER 1P 40A/240V PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3790753
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W31-X2M1G-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter thermisch
schutzschalter
Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Produktpalette: W31
  • Nennstrom: 40 A
  • Nennspannung, V DC: 50 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Thermische, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, W31-X2M1G-40, 3790753, 379-0753
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 35,67*
    € 54,17*
    € 8,95*
    ab € 35,74*
    € 61,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,17*
    € 64,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,88*
    € 64,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,53*
    € 61,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,40*
    € 56,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,86*
    € 54,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,43*
    € 49,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,67*
    € 42,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    W31-X2M1G-40Ú
    ab € 34,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.