Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY W31-X2M1G-50 THERMAL SCHUTZSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651005
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W31-X2M1G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter thermisch
schutzschalter
Produktpalette: W31
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Nennstrom: 50 A
  • Nennspannung, V DC: 50 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol, Schaltungsschutz, Thermische, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, W31-X2M1G-50, 1651005, 165-1005
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    209
    € 14,99*
    ab € 39,57*
    € 58,53*
    € 8,95*
    ab € 41,91*
    € 63,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,53*
    € 69,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,01*
    € 67,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,66*
    € 61,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,14*
    € 56,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,71*
    € 55,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,57*
    € 47,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    W54-XB1A4A10-15
    ab € 3,04*
    Zubehör
    TE Connectivity
    W54-XB1A4A10-20
    ab € 2,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.