Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY W28-XQ1A-3 SCHUTZSCHALTER, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9659072
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W28-XQ1A-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter thermisch
schutzschalter
Produktpalette: W28
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Nennstrom: 3 A
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol, Schaltungsschutz, Thermische, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, W28-XQ1A-3, 9659072, 965-9072
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6980
    € 14,99*
    ab € 3,13*
    € 6,41*
    € 8,95*
    ab € 3,92*
    € 6,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP006302
    ab € 2,69*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP006316
    ab € 2,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.