Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY W54-XB1A4A10-15 SCHUTZSCHALTER, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9659145
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W54-XB1A4A10-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter thermisch
schutzschalter
Produktpalette: W54
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: Cadmium (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol, Schaltungsschutz, Thermische, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, W54-XB1A4A10-15, 9659145, 965-9145
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,52*
    € 6,23*
    Lager 139
    1316
    € 14,99*
    ab € 3,04*
    € 7,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    W54-XB1A4A10-20
    ab € 2,57*
    Zubehör
    TE Connectivity
    W54-XB1A4A10-30
    ab € 3,05*
    Zubehör
    TE Connectivity
    W54-XB1A4A10-5
    ab € 3,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.