KYOCERA/AVX 3114304000 3114304000 Draht-Potentiometer Mono 2 W 100 Ω 1 St. Draht-Potentiometer ABW2 100 Ω linear Geschlossenes Drahtpoti mit M 10-Zentralbefestigung und Metallachse. Bewährt und vie...
Nennleistung: 250 mW Element-Material: Cermet Betriebstemperatur, max.: 150 °C Produktlänge: 6.35 mm Einstellungsart: Top Adjust Widerstandstoleranz: ± 10% Produkthöhe: 6.35 mm SVHC: Lead Potentiom...
Zubehörtyp = Mutter und Unterlegscheibe Zur Verwendung mit = Potentiometer Die Alps Alpine Mutter und Unterlegscheibe ist hauptsächlich für die Potenziometer ausgelegt.Sie verfügt über eine Sechska...
KYOCERA/AVX 3114304798 3114304798 Draht-Potentiometer Mono 2 W 250 Ω 1 St. Draht-Potentiometer ABW2 250 Ω linear Geschlossenes Drahtpoti mit M 10-Zentralbefestigung und Metallachse. Bewährt und vie...
Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mi...