Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3262W-1-202LF TRIMMER, POTENTIOMETER, 2KOHM 12TURN THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1106898
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3262W-1-202LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Nennleistung: 250 mW
  • Element-Material: Cermet
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • SVHC: Lead
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produktpalette: 3262 Series
  • Produktbreite: 4.32 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • MSL: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Bahnwiderstand: 2 kohm
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3262W-1-202LF, 1106898, 110-6898
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 6,58*
    € 8,26*
    100
    € 5,90*
    ab € 7,63*
    € 8,57*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 826,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.