Weltron WP162KCS-09-50F1-470K-20%-LIN Dreh-Potentiometer Mono 0.2 W 470 kΩ 1 St. Potentiometer mit glatter 50 mm-Achse 470 kΩ linear Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · A...
KYOCERA/AVX 3114301872 3114301872 Draht-Potentiometer Mono 2 W 10 Ω 1 St. Draht-Potentiometer ABW2 10 Ω linear Geschlossenes Drahtpoti mit M 10-Zentralbefestigung und Metallachse. Bewährt und vielf...
Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mi...
Drehpotentiometer, Typ=3590S-2-502L, Anzahl der Gange=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 ?C, Betriebstemperatur, min.=1 ?C, Durchmesser=22 mm, Hohe=26.54 mm, Nennleistung=2 ...
Individuell auf Kundenwunsch gestaltetes Potentiometer (Wiederstandswerte, individuelle Skalenbeschriftungen). Das Potentiometer im RMQ-Titan Design ergänzt die Produktreihe für präzise Einstellung...