Drehpotentiometer, Typ=3590S-2-101L, Anzahl der Gange=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 ?C, Betriebstemperatur, min.=1 ?C, Durchmesser=22 mm, Hohe=26.54 mm, Nennleistung=2 ...
SVHC: Lead Element-Material: Cermet Produktbreite: 4.83 mm MSL: - Produktpalette: 3006 Series Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Potentiometermontage: Through Hole Qualifikation: AEC-Q200 Betriebst...
Weltron WPFA200-01-KC08-40F21-470K-20%-LIN Dreh-Potentiometer mit Schalter Mono 0.4 W 470 kΩ 1 St. Potentiometer mit Druckschalter 10 A 470 kΩ linear Technische Daten: Achs-Durchmesser: 4 mm · Achs...