Drehpotentiometer, Typ=PC-16SH10IP06255A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, Rotations...
Drehpotentiometer, Typ=P0400032701KAGX000, Anzahl der Gänge=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=-999, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=-999, Widerstand=2....
Bauform/Gehäuse des Widerstands: - SVHC: Lead Betriebstemperatur, min.: -55 °C MSL: - Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/2 Inch Round Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Trimmpotentiometer...
Wellendurchmesser: 6 mm Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Bahnwiderstand: 1 kohm Einstellungsart: Schraubendreherschlitz Länge der Welle: 15 mm Betriebstemperatur, ...
Produktbreite: - Betriebstemperatur, max.: 125 °C Trimmpotentiometer: Single Turn Nennleistung: 1 W Produkthöhe: 6.35 mm Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Produktpalette: Model 93 Qualifikati...