Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Fußschalter Metall; 2-pedalig; mit Unfallschutzhaube; li. Pedal: 4 Ö/4 S, re. Pedal: 1 Wechsler, 1 Potentiometer (10K0,5W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein Fußschalter Metall; 2-pedalig; mit Unfallschutzhaube; li. Pedal: 4 Ö/4 S, re. Pedal: 1 Wechsler, 1 Potentiometer (10K0,5W)
Artikel-Nr.:
     3461-41029368
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6162630452
EAN/GTIN:
     4024337079498
Suchbegriffe:
Fußschalter
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüßen gegen Verrutschen ausgerüstet. Bei mehrpedaligen Fußschaltern verhindern Stege das unbeabsichtigte, gleichzeitige Betätigen mehrerer Pedale (Ausführungen ohne Stege auf Anfrage) Die Fußhebel sind aus Thermoplast gefertigt. Eine Unfallschutzhaube aus Al-Druckguss schirmt das Pedal nach oben und von den Seiten vollkommen ab und sorgt mit der breiten Auslage für eine hohe Standfestigkeit. Eine zufällige Betätigung durch herabfallende Gegenstände von oben oder durch Unachtsamkeit von der Seite wird so verhindert. Aufgrund ihrer Stabilität kann die Haube einem Fallgewicht von 20kg aus 1m Höhe widerstehen. Bei diesen Fußschaltern wird über das Pedal ein innenliegendes Potentiometer angesteuert, welches im durchgetretenen Zustand den geringsten Widerstand aufweist. Es sind verschiedene Fußschalter mit unterschiedlichen Widerstandswerten verfügbar. Zusätzlich ist ein Microschalter verbaut, der je nach Bedarf die vordere oder hintere Endlage abfragen kann.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
277 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bernstein potenziometer, potentiometer, F2-U2Z/SU1MIRG UN, F2U2ZSU1MIRGUN, 6162630452, Ausschalter, Einschalter, Fussschalter, Fußtaster, Grobtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,09*
€ 403,46*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 345,73*
€ 409,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 491,94*
€ 570,26*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,26*
€ 487,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,98*
€ 478,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,99*
€ 447,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,45*
€ 433,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,73*
€ 411,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.