Drehpotentiometer, Typ=PRS11R-415F-N103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=11 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Impulse pro Umdrehung = 15 Schaftart = Flach Schaftdurchmesser = 6 mm Geberauswertung = Inkremental Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal Schaftlänge = 20mm Index Ausgang = Nicht indiziert Monta...
Produkthöhe: 13.4 mm Anzahl der Einbaustellen: 1 Nennleistung: 50 mW Widerstandstechnologie: Carbon Betriebstemperatur, max.: 50 °C Betriebstemperatur, min.: -10 °C Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdreh...
Impulse pro Umdrehung = 20 Schaftart = Flach Schaftlänge = 20mm Index Ausgang = Nicht indiziert Befestigungsmutter und Unterlegscheibe. Flache Encoder, 11 mm. Ausgangssignal: Bei Drehung im Uhrzeig...
Drehpotentiometer, Typ=PRS12R-2015F-103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=12 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Produktpalette: PTV111 Series Widerstandsverlauf: Linear SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Einbaustellen: 1 Nennleistung: 50 mW Widerstandstechnologie: Carbon Potentiometer: Standard Bauform/G...
Impulse pro Umdrehung = 15 Schaftart = Rändel Schaftdurchmesser = 9 mm Geberauswertung = Inkremental Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal Schaftlänge = 26.4mm Index Ausgang = Nicht indiziert Mo...
Drehpotentiometer, Typ=PRS12R-2115S-103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=12 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Nennleistung: 50 mW Produktbreite: 12.3 mm Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Widerstandstoleranz: ± 20% Anzahl der Einbaustellen...