| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7295589 Herst.-Nr.: EC11E15244G1 EAN/GTIN: 5059041877459 |
| |
|
| | |
| Impulse pro Umdrehung = 15 Schaftart = Flach Schaftdurchmesser = 6 mm Geberauswertung = Inkremental Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal Schaftlänge = 20mm Index Ausgang = Nicht indiziert Montage-Bohrungsdurchmesser = 2.6 x 1.5 mm, 1 mm
11-mm-Winkelcodierer aus Metall –Serie EC11. Die Drehencoder der Serie EC11 von Alps sind kompakt und äußerst zuverlässig. Mit einer robusten Metallachse besitzen die 11-mm-Drehencoder der Serie EC11 eine Lebensdauer, die von konkurrenzfähig bis ausgezeichnet reicht. Eigenschaften und Vorteile:. Typische Nennleistung 5 V dc, 10 mA. EC11E: Lebensdauer von 15000 Schaltspielen. EC11EH: Lebensdauer von 30000 Schaltspielen. EC11K: Lebensdauer von 100000 Schaltspielen, 500000 Schaltspielen, 1000000 Schaltspielen. Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C Weitere Informationen: | | Impulse pro Umdrehung: | 15 | Schaftart: | Flach | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Geberauswertung: | Inkremental | Encoder Signal: | Digital Rechteck-Signal | Schaftlänge: | 20mm | Index Ausgang: | Nicht indiziert | Montage-Bohrungsdurchmesser: | 2.6 x 1.5 mm, 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, digitalpotentiometer, 7295589, Passive Bauelemente, Drehgeber, Mechanische Drehgeber, Alps Alpine, EC11E15244G1, Passive Components, Rotary Encoders, Mechanical Rotary Encoders |
| | |
| |