Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produkthöhe: 10.3 mm Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP Nennleistung: 500 mW Produktbreite: 6.1 mm Produktlä...
Potentiometermontage: Through Hole Trimmpotentiometer: Multi Turn Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Produktlänge: 9.53 mm Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, min.: -55 °C Qualif...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C SVHC: Lead Produktbreite: 6.1 mm Betriebstemperatur, max.: 125 °C Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Produktlänge: 9.53 mm Qualifikation: AEC-Q200 Produktpalette: 3...
Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Round Produktpalette: 3352 Series Bauform/Gehäuse des Widerstands: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Widerstandsto...
Qualifikation: AEC-Q200 Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square Produktpalette: 3362 Series Produktbreite: 6.99 mm Produkthöhe: 4.88 mm SVHC: No SVH...
Trimmpotentiometer: Single Turn Betriebstemperatur, max.: 125 °C Potentiometermontage: Through Hole SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) MSL: - Qualifikation: AEC-Q200 Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produ...
Produktlänge: 9.53 mm Produkthöhe: 9.53 mm Produktpalette: 3386 Series Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP Einstellungsart: Side Adjust Betriebstemperatur, max.: 125 °C Bahnwiderstand: 10 kohm Pro...