| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-1106956 Herst.-Nr.: 3299Y-1-203LF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Potentiometermontage: Through Hole Trimmpotentiometer: Multi Turn Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Produktlänge: 9.53 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, min.: -55 °CQualifikation: AEC-Q200 Element-Material: Cermet Einstellungsart: Top Adjust Bahnwiderstand: 20 kohmMSL: - Produkthöhe: 10.3 mmProduktpalette: 3299 Series SVHC: Lead Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)Nennleistung: 500 mWBetriebstemperatur, max.: 125 °CProduktbreite: 6.1 mmWiderstandstoleranz: ± 10% RoHS konform: Keine AngabenHinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3299Y-1-203LF, 1106956, 110-6956 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139N | | | | 200 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 1,69* | € 2,44* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 381,29* | € 453,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139N | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 488,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139N | | Versand: Lager 139N | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 25,00* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|