Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3362U-1-104LF TRIMMER POTENTIOMETER, 100KOHM 1TURN THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1601607
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3362U-1-104LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Trimmpotentiometer: Single Turn
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • MSL: -
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: 3362 Series
  • Produktbreite: 6.99 mm
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Nennleistung: 500 mW
  • Produkthöhe: 4.88 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produktlänge: 6.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3362U-1-104LF, 1601607, 160-1607
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,799*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    T73YB104KT20
    ab € 0,986*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.