Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3362R-1-102LF TRIMMER POTENTIOMETER, 1KOHM 1TURN THROU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1769592
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3362R-1-102LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
MSL: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Produktlänge: 6.6 mm
  • Nennleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Element-Material: Cermet
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Trimmpotentiometer: Single Turn
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: 6.99 mm
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produkthöhe: 4.88 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktpalette: 3362 Series
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3362R-1-102LF, 1769592, 176-9592
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 5,90*
    ab € 0,68*
    € 0,86*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    250
    € 25,00*
    ab € 0,741*
    € 0,931*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 232,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    T73YB102KT20
    ab € 0,977*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.