Potentiometer Typ Bourns Serie 50. Bauform: Mod. 51 und 53, je nach Typ mit seitlichen Lötstift- oder Lötfahnenanschlüssen, Ausführung: linear, Linearität: ±5,0 %, Temperaturbereich: +1,0 bis +125 ...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Widerstandstoleranz: ± 10% Produktlänge: 6.6 mm Einstellungsart: Top Adjust SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) Produktpalette: T73 Series Element-Material: Cermet Produktb...
Potentiometer Typ Bourns Serie 50. Bauform: Mod. 51 und 53, je nach Typ mit seitlichen Lötstift- oder Lötfahnenanschlüssen, Ausführung: linear, Linearität: ±5,0 %, Temperaturbereich: +1,0 bis +125 ...
Leitplastik-Potentiometer Typ Bourns Serie 91. Für 1 Umdrehung; Linearität: ±5,0 %, Betriebsspannung: max. 350 VAC (je nach Belastung). Temperaturbereich: –40 bis 125 °C, Prüfspannung: 1500 VAC. Le...
Leitplastik-Potentiometer Typ Bourns Serie 91. Für 1 Umdrehung; Linearität: ±5,0 %, Betriebsspannung: max. 350 VAC (je nach Belastung). Temperaturbereich: –40 bis 125 °C, Prüfspannung: 1500 VAC. Le...
Anzahl der Umdrehungen: 23 Umdrehung(en) Trimmpotentiometer: Multi Turn Produktpalette: T93 Series Bahnwiderstand: 50 kohm Produkthöhe: 9.8 mm Produktbreite: 5 mm Potentiometermontage: Through Hole...
Element-Material: Cermet Produktbreite: 5 mm Betriebstemperatur, max.: 155 °C MSL: - Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktlänge: 9.7 mm Produkthöhe: 9.8 mm Bau...