Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3299X-1-503LF TRIMMER POTENTIOMETER, 50KOHM 25TURN THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1106949
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3299X-1-503LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produkthöhe: 10.3 mm
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Nennleistung: 500 mW
  • Produktbreite: 6.1 mm
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Element-Material: Cermet
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produktpalette: 3299 Series
  • MSL: -
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Bahnwiderstand: 50 kohm
  • Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3299X-1-503LF, 1106949, 110-6949
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 5,90*
    ab € 1,49*
    € 1,80*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 1,39*
    € 1,90*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 380,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    T93XA 50K 10%
    ab € 1,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.