SVHC: Lead Qualifikation: - Element-Material: Cermet Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Betriebstemperatur, max.: 155 °C Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square Potentiometermontage: ...
Produktlänge: 9.7 mm Element-Material: Cermet Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Qualifikation: - MSL: - Trimmpotentiometer: Multi Turn Produktbreite: 5 mm Produkthöhe: 9.8 mm Form / Größe des Trim...
Trimmpotentiometer: Multi Turn MSL: - Qualifikation: - Produkthöhe: 8.25 mm SVHC: Lead Element-Material: Cermet Nennleistung: 500 mW Produktpalette: Model 70 Produktbreite: 4.98 mm Bahnwiderstand: ...
Produktlänge: 31.75 mm Produkthöhe: 8.25 mm Trimmpotentiometer: Multi Turn Qualifikation: - Nennleistung: 500 mW MSL: - SVHC: Lead Potentiometermontage: Through Hole Widerstandstoleranz: ± 10% Eins...
Leitplastik-Potentiometer Typ Bourns Serie 91. Für 1 Umdrehung; Linearität: ±5,0 %, Betriebsspannung: max. 350 VAC (je nach Belastung). Temperaturbereich: –40 bis 125 °C, Prüfspannung: 1500 VAC. Al...
Einstellungsart: Side Adjust Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Qualifikation: - Produkthöhe: 8.25 mm Bahnwiderstand: 20 kohm Anzahl der Umdrehungen: 20 Umdrehung(en) Produktlänge: 31.75 mm Potenti...
Leitplastik-Potentiometer mit Schalter Typ Bourns 56. Mit 1-poligem Wechselschalter; Ausführung: linear, Linearität: ±5,0 %, Belastbarkeit: 0,5 W bei +70 °C, Temperaturbereich: +1,0 bis +125 °C, Pr...
Potentiometer Typ Bourns Serie 50. Bauform: Mod. 51 und 53, je nach Typ mit seitlichen Lötstift- oder Lötfahnenanschlüssen, Ausführung: linear, Linearität: ±5,0 %, Temperaturbereich: +1,0 bis +125 ...