Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen Gerin...
Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen Gerin...
Polypropylen-Umreifungsband Zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten. Eigenschaften: Breite 12 mm Stärke 0,6 mm Lauflänge 3.000 Meter pro Rolle Reißfestigkeit 1.600 N Kerndurchmesser 200...
STRAPEX PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Ideal für Packgüter bis 30 kg Gewicht • ...
Hochwertiges, schwarzes Polypropylen (PP) Umreifungsband mit einer Reißfestigkeit von 135 kg. Dieses Verpackungsband ist für die Handumreifung und für die Verwendung in Umreifungsmaschinen bestens ...
PP-Kunststoff-Automatenband • Automatenrolle mit 200-mm-Kern Hinweis: Entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett recyclebar.
Ideal für den kleinen Bedarf und praktisch geliefert im Spenderkarton, kann dieses Band schnell an unterschiedlichen Orten, z.B. auf der Ladentheke eingesetzt werden.- Abmessungen:- ( Bandbreite x...
PP-Umreifungsband, 12x0,55mm, 3.000 lfm Ein Umreifungsband stellt die Grundlage einer jeden Umreifung dar. PP-Umreifungsband ist eine preiswerte Lösung zum Umreifen und Sichern Ihrer Waren. Das PP-...