| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7650045 Herst.-Nr.: 7650045 EAN/GTIN: 4056705500457 |
| |
|
| | |
| - Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung
- Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen
- Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen
- Geringe Spleissneigung
- Leicht und biegsam
- Kerndurchmesser: 200 mm
- Gewicht je Rolle: 11 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Gewicht VE in KG: | 23,46 | Qualität: | 146kp | Länge innen: | 3000 m | Breite innen: | 12 mm | Stärke: | 63 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp umreifungsband 12 mm 3000 m, kunststoff halbpalette, pp-umreifungsband 12 mm, PP, Kleinrolle, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650045, 7.650.045, 76.500.45, umreifungsbänder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 27,43* | € 52,10* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 29,08* | € 54,44* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 29,22* | € 59,45* | | | | Lager 123 | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 40,25* | € 59,74* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 47,20* | € 60,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 3.000 Meter (ab € 0,01342* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 119,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|