Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylenband schwarz 2000 x12x0,80 mm Bruchlast 250 kg Kern ø 406 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Polypropylenband schwarz 2000 x12x0,80 mm Bruchlast 250 kg Kern ø 406 mm
Produktbild zu Polypropylenband schwarz 2000 x12x0,80 mm Bruchlast 250 kg Kern ø 406 mm
Anwendungsbild zu Polypropylenband schwarz 2000 x12x0,80 mm Bruchlast 250 kg Kern ø 406 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107879979
Hersteller:
     ZARUBA
Herst.-Nr.:
     65AG60
EAN/GTIN:
     9002730652505
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
Polypropylenband schwarz 2000 x12x0,80 mm Bruchlast 250 kg Kern ø 406 mm

Weitere Informationen:
Bruchlast:
250 kg
Material:
Polypropylen
Bandstärke:
0,8 mm
Bandbreite:
12 mm
Farbe:
schwarz
Bandlänge:
2000 m
Kernloch ø:
406 mm
Type:
65AG60
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12 mm 2000 m, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, PET-Band, PETBand, PP Band, PPBand, Petband, Verpackungsband, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,26*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 136,00*
€ 161,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 135,66*
€ 161,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 127,42*
€ 151,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 120,94*
€ 143,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 108,26*
€ 128,83
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ZARUBA
65KR13
ab € 94,95*
Sonstiges
ZARUBA
019999
ab € 707,10*
Sonstiges
ZARUBA
65PJ20
ab € 466,57*
Sonstiges
ZARUBA
65KS13
ab € 150,10*
Sonstiges
ZARUBA
65RU13
ab € 38,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.