| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT7650022 Herst.-Nr.: 7650022 EAN/GTIN: 4063963008496 |
| |
|
| | |
| - Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung
- Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen
- Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen
- Geringe Spleissneigung
- Leicht und biegsam
- Kerndurchmesser: 200 mm
- Gewicht je Rolle: 9,8 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Gewicht VE in KG: | 10,04 | Qualität: | 134kp | Länge innen: | 3000 m | Breite innen: | 12 mm | Stärke: | 0,55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 12,0 x 0,55mm x 3000 m, kunststoff halbpalette, pp-umreifungsband 12 mm, PP, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 22,63* | € 44,63* | | | | Lager 7223 | | | | 2 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 25,63* | € 48,72* | | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 33,21* | € 50,77* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 40,10* | € 51,53* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 25,52* | € 53,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 3.000 Meter (ab € 0,00855* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 97,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|