Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRAPEX PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz 12,0 x 0,55 mm, 3300 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12111
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
STRAPEX PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Ideal für Packgüter bis 30 kg Gewicht • Zum Verschließen von z. B. Paketen und Bündeln von z. B. Zeitungen oder Zeitschriften • Geeignet für die maschinelle Verarbeitung - effizient bei hohem Bedarf • 100 % recyclebar - umwelt- und ressourcenschonend • Gewaffelte Oberfläche für schnelles Verschmelzen auf Umreifungsmaschinen und verbesserten Halt bei manueller Anwendung
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Bandstärke:
0,55 mm
Bruchlast:
1350 N
Bandsorte:
PP-Band
Anwendungsart:
Automatenumreifung
Nachhaltigkeit:
100 % recyclebar
Produkteigenschaften:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | gewaffelt
Kern-Ø:
200 mm
Hersteller:
Strapex
Farbe:
schwarz
Länge:
3300 m
Weitere Suchbegriffe: pp umreifungsband 12 x 0,55mm, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, verpackungsbänder, PPBand, ppumreifungsbänder, Polypropylenbänder, PPbänder, PolypropylenBand, kunstoffbänder, pp-umreifungsbänder, PP-Band, Kunststoffband, Polypropylen-Band, PP-Bänder, Kunststoffbänder, Umreifungsbänder, verpackungsband, Polypropylen-bänder, kunstoffband, ppumreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02254*
  
Preis gilt ab 3.300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.600 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6600 Meter
€ 0,02794*
€ 0,03325
pro Meter
ab 13200 Meter
€ 0,02784*
€ 0,03313
pro Meter
ab 33000 Meter
€ 0,02564*
€ 0,03051
pro Meter
ab 66000 Meter
€ 0,02444*
€ 0,02908
pro Meter
ab 3300000 Meter
€ 0,02254*
€ 0,02682
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mosca
ab € 14.607,57*
Zubehör
Mosca
ab € 16.421,30*
Zubehör
Mosca
ab € 15.892,05*
Zubehör
Mosca
ab € 17.309,17*
Zubehör
Mosca
ab € 12.877,31*
Zubehör
Mosca
ab € 12.863,81*
Zubehör
Mosca
ab € 13.450,43*
Zubehör
Mosca
ab € 13.436,93*
Zubehör
k.A.
ab € 992,18*
Zubehör
Strapex
351.400.001
ab € 2.021,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.