Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Umreifungsband 12,0 x 0,55 mm, Kern 200 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Umreifungsband 12,0 x 0,55 mm, Kern 200 mm
PP-Umreifungsband 12,0 x 0,55 mm, Kern 200 mm
Artikel-Nr.:
     514-1184
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     1184
EAN/GTIN:
     4049428001806
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

PP-Umreifungsband 12,0 x 0,55 mm, Kern 200 mm

  • PP-Umreifungsband, 12,0 x 0,55 mm
  • Kern 200 mm
  • 0,55mm
  • 3000 lfm Lauflänge
  • Reißfestigkeit:1250 N, schwarz
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12,0 x 0,55mm x 3000 m, pp-umreifungsband 12 mm, pp-umreifungsband, umreifungsband, pp, ppumreifungsband, band, umreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Meter (ab € 0,00914* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 80,88*
€ 96,25
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 80,11*
€ 95,33
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 59,04*
€ 70,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,42*
€ 57,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,28*
€ 55,07
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 27,42*
€ 32,63
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2022
ab € 24,40*
Ähnlich
verpackung24
2025
ab € 27,07*
Ähnlich
verpackung24
2042
ab € 47,16*
Ähnlich
verpackung24
2028
ab € 39,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.