Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPHS-D6-P-G18 Kupplungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPHS-D6-P-G18 Kupplungsdose
Bild für NPHS-D6-P-G18 Kupplungsdose
Herstellerlogo für NPHS-D6-P-G18 Kupplungsdose
Artikel-Nr.:
     4065-70315559
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8059266
EAN/GTIN:
     4052568290122
Datenblatt DE für NPHS-D6-P-G18 Kupplungsdose
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Schnellsteckkupplung
Kupplungsdose NPHS-D6-P-G18 Nennweite=5 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Normalnenndurchfluss=875 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/8
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 10 %
Typ-Kurzzeichen:
NPHS
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,79*
€ 20,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,52*
€ 20,29*
3 Tage
17
€ 8,90*
ab € 15,34*
€ 21,01*
€ 8,95*
ab € 16,70*
€ 23,38*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.