Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG1215 Gerader Steckanschluss R 1/2"-15mm, IQS-Big


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG1215 Gerader Steckanschluss R 1/2"-15mm, IQS-Big
IQSG1215 Gerader Steckanschluss R 1/2"-15mm, IQS-Big
Exemplarische Darstellung: Big Steckverschraubung, Ø 15 - 28 mm
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 1215
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSG 1215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: POM (Ø 28: Messing / POM, Ø 32: PP), Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar (70°C: max. 7 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Kaltwasser Vorteile: ideal für die Druckluftverteilung in Hallen, Gebäuden, usw., zahlreiche Zulassungen: FDA, DVGW-W270, KTW, NSF 51 & 61 (gilt nicht für IQSG 1215, IQSG 3422, IQSG 1028 sowie Ø 32)
Weitere Informationen:
R:
R 1/2"
D:
15 MM
Gewicht:
0,048 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, landefeld steckverbinder druckluft, gerade steckverbinder, druckluftanschlußstück gerade, IQSG1215, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.