Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG140 Gerader Steckanschluss 14mm-14mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG140 Gerader Steckanschluss 14mm-14mm, IQS-Standard
IQSG140 Gerader Steckanschluss 14mm-14mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 140
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSG 140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Vorteile: große Produktvielfalt, hohe Dichtigkeit durch Lippendichtung, lieferbar mit konischem, PTFE-beschichteten Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring
Weitere Informationen:
D:
14 MM
D1:
14 MM
Gewicht:
0,026 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,65*
€ 6,69*
Lager 955
4260
€ 8,90*
ab € 4,66*
€ 6,71*
€ 3,90*
ab € 5,29*
€ 7,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.