Kupplungsdose KD1-M3-A selbstabstellend. Nennweite=1,5 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=44 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7...
Kupplungsdose KD2-CK-3 selbstabstellend. Nennweite=2 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=68 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-...
Kupplungsdose, Typ=NPHS-D6-P-G14, Alternative (Alias)=8059267, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Coupling Gender=Buchse, Material=Messing, ...
Kupplungsdose KD2-M5-I selbstabstellend. Nennweite=2,7 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=135 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [...