| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70315542 Herst.-Nr.: 151995 EAN/GTIN: 4052568030926 |
| | |
|
| | |
| Kupplungsdose KD1-M3-A selbstabstellend. Nennweite=1,5 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=44 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglichieb möglich Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde M3 | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 10 % | Typ-Kurzzeichen: | KD1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 14,21* | € 19,23* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,79* | € 21,67* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,86* | € 22,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|