| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO014141 Herst.-Nr.: 4087 EAN/GTIN: 4052568000530 |
| | |
|
| | |
| KD2-M5-A KD2-M5-A (4087) Kupplungsdose Weitere Informationen: | | Nennweite: | 2,40 MM | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | -0,95 bis 12 BAR | Normalnenndurchfluss: | 126 L/MIN | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Nenn-Anziehdrehmoment: | 0,85 NM | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 15 % | Produktgewicht: | 10,0 G | 0,0094 KG | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde M5 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Saugkupplung, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, Storz-Kupplung, Storzkupplung, schnellkupplung messing, storz kupplung, KD2-M5-A, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 6,59* | € 9,51* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 7,16* | € 10,12* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,29* | € 14,28* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,54* | € 17,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,70* | € 20,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|