Anwendung: Vielseitig einsetzbar für allgemeine Anwendungen in Werkstatt und Betrieb. Griff: Mit 6 mm-Sechskantaufnahme. Griff: Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 42 - 114 mm. G...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher ...
851/1 TH Bits - Wera Werk - 05056610001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Torsionsform gegen frü...
Drillbest® Diamant-Bits Geringer Verschleiß der Bitspitze Drehmomentspitzen werden effektiv abgefedert Schnelle und ermüdungsfreie Verarbeitung Wesentlich bessere Standzeit gegenüber Standard-Bits ...
Werkstoff Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Anwendung Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Extra Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm. A...
PH mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie extrem harte Beschichtung speziell...
851/4 Z Bits - Wera Werk - 05059765001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei...
851/2 Z Bits - Wera Werk - 05057705001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 8, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeig...
DIN 3128 für Kreuzschlitzschrauben Außensechskant DIN 3126/ISO 1173 PHILLIPS® DIN 5260 extra hart für Gewindeschrauben, Blechschrauben und andere gehärtete Schrauben
Schraubeinsätze PH 2 2 Stück • Hochwertige TiN-Beschichtung (Titannitrid) • Geringe Reibung • Hohe Standzeit • Auch für die Verschraubung von Edelstahlschrauben geeignet Wenn Sie Wert auf kompromis...
851/1 Z Bits - Wera Werk - 05056500001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei...
851/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056400001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange L...
- die slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben - Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem - für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden T...
851/1 BTZ Bits - Wera Werk - 05056422001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange L...