DIN 3128 für Kreuzschlitzschrauben Außensechskant DIN 3126/ISO 1173 PHILLIPS® DIN 5260 extra hart für Gewindeschrauben, Blechschrauben und andere gehärtete Schrauben
851/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056404001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange L...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher ...
853/4 Harpoon ACR Bits - Wera Werk - 05160908001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Mit reduziert...
Qualitäts-Bits • PH 2 x 25 mm • 10 Stück Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und ei...
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Lei...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Präzisionsgefrästes Profil für höchste Passgenauigkeit - hochwertiger Stahl vermindert den Verschleiß und steigert die Lebensdauer. Vereinfacht Ihre Arbeit: Umfassendes Ange...
3851/4 Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071083001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Edelstahl gege...
PH mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber Farbcodierung ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie mit Torsionszone zur...
Ausführung: für Kreuzschlitzschrauben PH ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 87...
DIN 3128 für Kreuzschlitzschrauben Außensechskant DIN 3126/ISO 1173 PHILLIPS® DIN 5260 extra hart für Gewindeschrauben, Blechschrauben und andere gehärtete Schrauben