| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-144096 Herst.-Nr.: 43116* EAN/GTIN: 4010995431167 |
| |
|
| | |
| - die slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben - Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem - für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V/AC - jedes Werkzeug gemäß IEC 60900 einzeln bei 10.000 V/AC getestet und zugelassen für 1.000 V/AC - 6 mm slimBits sind nur im slimVario Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden - VDE- und GS-geprüft - * keine slim-Version - Klingengröße PH0 x 75 mm* Weitere Informationen: | | Klingengröße: | PH0 x 75 mm* |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bits ph0, bit (phillips), Bit, Schraubendreherbit, Schraubendreherwechselklinge, Slim-Bit, slimBit, slimBit Wiha, VDE Wechselklinge, VDE-Wechselklinge, Wechselbit, Wechselklinge, Wechselklinge VDE, Wiha slimBit |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,72* | € 5,48* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,32* | € 7,71* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,02* | € 8,73* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,35* | € 10,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,54* | € 10,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|