851/1 A Bits - Wera Werk - 05134919001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Extrahart, besonders ge...
Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm. Normen: DIN ISO 8764-1 Ve...
Kreuzschlitz-Phillips-Recess ( PH) und Pozidriv ( PZ) -Bit 1/4" E 6,3, Länge 152 mm Ausführung • 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form E 6,3 nach DIN3126 / ISO 1173 • Chrom-Vanadium-Stahl • Durchgehend ...
851/1 Z Bits - Wera Werk - 05056500001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei...
Der fischer ProfiBit FPB PH ist ein robuster und leistungsstarker Bit mit Kreuzschlitz-Antrieb PH, der für alle Schraubfälle geeignet ist. Die Verwendung eines hochqualitativen Stahls mit einer Mat...
851/12 Bits - Wera Werk - 05065114001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: Gewindeanschluss M 5 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blec...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher ...
851/4 Z Bits - Wera Werk - 05059770001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei...
Steigert Ihre Effizienz: Guter Zugang zu Engstellen durch extrem kurzen Schraubendrehergriff. Spart Platz: Sechs Werkzeuge in Einem. Abtrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3. Anwendung: Besonders ge...
Ausführung: für Kreuzschlitzschrauben PH ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 E 6,3, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO ...
851/1 BTH Bits - Wera Werk - 05056410001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange L...
851/1 BTH Bits - Wera Werk - 05056412001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange L...
Universalschlüssel BASIC Für fast alle gängigen Schließungen in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie und viele mehr In der Mittelnabe mit Heizungse...