Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Professional-Bit, Phillips, Form E 6.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Professional-Bit, Phillips, Form E 6.3
Wiha Professional-Bit, Phillips, Form E 6.3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29834051
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     22511
EAN/GTIN:
     4010995225117
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Werkstoff
Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Anwendung
Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Extra
Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.

Antrieb
DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Gewicht
39 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 3
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schraubendreher-Bits Größe
PH3
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
05800
ab € 3,28*
Zubehör
Wiha
22509
ab € 4,10*
Zubehör
Wiha
22510
ab € 4,35*
Zubehör
Wiha
70410050
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.