3M 6035 Partikelfilter P3 R gegen feste und flüssige PartikelDie 3M™ Partikelfilter 6035 besitzt einen größeren Oberflächenbereich als viele Standardfilter, d. h. das 1,8-Fache der Oberfläche eines...
Partikelfilter P3 R, für Serie 7000 + 9000, EasyLock® Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Partikelfilter P3R, lassen sich mit den Gaskartus...
Partikelfilter P2 R, für Serie 7000 + 9000, EasyLock® Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Partikelfilter P2R, lassen sich mit den Gaskartus...
MOLDEX 9020 P2 R - Partikelfilter • Für Easylock Bajonett-Anschluss • Partikelfilter lassen sich mit der Gaskartusche oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden • Partikelfilter geprüft und zugelas...
Die Advantage Filterreihe ist eine komplette Reihe von Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern, die nach EN 14387 und EN 143 zugelassen sind, und bietet auf höchster Ebene leistungsstarke Filter mi...
Secure Click™ Partikelfilter D3135, Schutzstufe P3 R, VE 10 Paar, für Halbmaske HF-800. Zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert). Zwei Dual-Luftstrom-Filter...
Partikelfilter P1 R, für Serie 7000 + 9000, EasyLock® Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Partikelfilter P1 R, lassen sich mit den Gaskartu...
nach EN 12942 TM3/P3 · (plissierter Hochleistungs-Glasfaserfilter) · geeignet für den Einsatz bei festen und flüssigen Partikeln (Stäube, Nebel, Dämpfe) · VE = 3 St./Packung · Weitere technische Ei...
EasyLock® Partikelfilter P3 R + Ozon Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Partikelfilter P2 R, lassen sich mit den Gaskartuschen oder direkt...
P3 · (plissierter Hochleistungs-Glasfaserfilter mit größerer Aufnahmefähigkeit) d. h. mit der 4-fachen Oberfläche von Partikelfilter Art.-Nr. 4740 002 005 · geeignet für den Einsatz bei festen und ...
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3125, P2 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert). Zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD).
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3128, P2 R mit Aktivkohle, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert) sowie gegen organische und saure Gase & Dämpfe unter G...