3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3135, P3 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert). Zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD).
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3138, P3 R mit Aktivkohle, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert) sowie gegen organische und saure Gase & Dämpfe unter G...
P3 Partikelfilter für TR-300 Gebläseeinheit mit Aktivkohleschicht gegen Gerüche und organische Gase unter AGW. Der Filter kann schnell und einfach ausgetauscht werden.
EasyLock® Partikelfilter P2 R + Ozon Kompatibel für den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Partikelfilter P2 R, lassen sich mit den Gaskartuschen oder direkt...
3M Partikelfilter 2128P2, Schutzstufe P2 Filter für 3M Atemschutz- Halbmaske Typ 7500 sowie Halb- und Vollmaske Typ 6000, gemäß EN 140, 143, 371, 372 bzw.14387 einfache und schnelle Filtermontage m...
3M™ Partikel-Einlegefilter 5935,P3R, Kat.III, für Halbmaske 6200/7500, 2/VE 3M™ Partikel-Einlegefilter 5935, Schutzstufe P3R, Kategorie III, Doppelfiltersystem,für Halbmaske 6200/7500, für Gasfilte...
Der 3M™ Partikel-Einlegefilter 5925 hat die Schutzstufe P2R und bietet Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Der Filter ist für die Kombination mit Gasfiltern vorgesehen. Er wurde nach EN 143:2...
3M Partikelfilter 2125P2, Schutzstufe P2 Filter für 3M Atemschutz- Halbmaske Typ 7500 sowie Halb- und Vollmaske Typ 6000, gemäß EN 140, 143, 371, 372 bzw.14387 einfache und schnelle Filtermontage m...
MOLDEX 9020 P2 R - Partikelfilter • Für Easylock Bajonett-Anschluss • Partikelfilter lassen sich mit der Gaskartusche oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden • Partikelfilter geprüft und zugelas...
Partikel-Einlegefilter 5911, Schutzstufe P1 R, VE 30 Stk, ab 1 VE. Innovative Filtertechnologie. Schnelle und einfache Filtermontage. Filter sitzen immer korrekt. Reduzierte Atemwiderstände. Der 3M...