Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmaske 732-N, EN 136, mit Filter P3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollmaske 732-N, EN 136, mit Filter P3
Vollmaske 732-N, EN 136, mit Filter P3
Vollmaske 732-N, EN 136, mit Filter P3
Vollmaske 732-N, EN 136, mit Filter P3
Vollmaske 732-N, EN 136, mit Filter P3
Artikel-Nr.:
     284WZ-139556
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     139556
EAN/GTIN:
     8423246266153
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
Atemschutzvollmaske
- Vollmaske aus weichem Gummi für mehr Komfort - schlagfeste Polycarbonat-Scheibe mit Antikratz-Beschichtung - weites Sichtfeld - Fünf-Punkt Kopfbebänderung für guten und sicheren Sitz - einfache Handhabung - Doppelfiltersystem reduziert den Atemwiderstand - Bajonettanschluss für spielend leichten Austausch der Filter - verbesserte Sprachverständigung durch integriertes Sprechmembran - Ausführung mit Filter P3 - Norm EN 136:1998, Klasse 1 - Material Silikon - Material Scheibe Polycarbonat - 1 Stück Vollmaske 732-N - 2 Stück Atemschutzfilter
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Filter P3
Norm:
EN 136:1998, Klasse 1
Material:
Silikon
Material Scheibe:
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, partikelfilter p3, partikel einlegefilter, bajonett partikelfilter, Atemschutzmaske, Feinstaubmaske, Gasmaske, Lackierermaske, Lackiermaske, Maske, Maske mit Filter, Mehrwegmaske, Mund-Nasen-Schutz, Mundmaske, Mundschutz, Profi Atemschutz, Schutzmaske, Staubmaske, Staubmaske mit Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.