Satino by WEPA, denn doppelt hält besser! Das clevere Spendersystem für 2 Rollen Toilettenpapier. Erst nach Verbrauch der ersten Rolle wird die zweite freigegeben. Die integrierte Rollenbremse verm...
Geeignet für einen mittel bis hohen Verbrauch. Heavy Metal für alle robusten Einsatzbereiche . Weiß, pulverbeschichtet und für eine WEPA-Jumborollen- toilettenpapierrolle bis max. 32cm. - Widerstan...
Praktischer Spender für konventionelle Toilettenpapierrollen Für 2 Toilettenpapierrollen gleichzeitig (mit einem Durchmesser von max. 115 mm) Aus ABS-Kunststoff, robust und zuverlässig Sichtfenster...
Der Küchenrollenhalter LOOP punktet durch seine hohe Standsicherheit. Der Edelstahlfuß ist mit Gewichten beschwert und an der Unterseite gummiert, sodass er sicher und rutschfest steht. Die Papierr...
Dieser Küchenpapierständer aus Marmor sorgt für einen raffinierten Look, der sich sowohl auf dem täglichen Küchentisch als auch auf dem schön dekorierten Esstisch gut macht. Ein einfacher, elegante...
Papierhandtuchspender aus Edelstahl - In 2 Größen erhältlich Der Papierhandtuchspender aus rostfreiem Edelstahl bietet sich in idealer Weise für eine Nutzung in öffentlich zugänglichen Sanitärräume...
Die 1-lagigen Tork Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich für leichte Wischarbeiten und zum Trocknen der Hände. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender, die sicher, effizient und ...
WENKO Magic-Loc Küchenrollenhalter, Befestigen ohne Bohren Im Magic-Loc Küchenrollenhalter aus verchromtem, hochglanzpoliertem Stahl erhält die Papiertuchrolle einen festen Platz. An der Wand hänge...