Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bloomingville Emy Tisch-Papierhandtuchhalter Marmor Marmorfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bloomingville Emy Tisch-Papierhandtuchhalter Marmor Marmorfarbe
Bloomingville Emy Tisch-Papierhandtuchhalter Marmor Marmorfarbe
Bloomingville Emy Tisch-Papierhandtuchhalter Marmor Marmorfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99298148
Hersteller:
     Bloomingville
Herst.-Nr.:
     82050488
EAN/GTIN:
     5711173264179
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Dieser Küchenpapierständer aus Marmor sorgt für einen raffinierten Look, der sich sowohl auf dem täglichen Küchentisch als auch auf dem schön dekorierten Esstisch gut macht. Ein einfacher, eleganter und schöner Küchenpapierständer, der nicht nur Ihr Küchenpapier hält, sondern auch als feine kleine Dekoration auf dem Tisch fungiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Typ
Tisch-Papierhandtuchhalter
Produktfarbe
Marmorfarbe
Material
Marmor
Rollenmenge
1
Weitere Suchbegriffe: handtuchspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.